Slitsad reducerhylsa med kylning 6 mm

Art-nr: 302135 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
53 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 6 mm
⌀ D 12 mm
totallängd L 47 mm
Rundgångsnoggrannhet system 5 µm
Produktslag Reducerhylsa med utdragssäkring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 302135 6
EAN/GTIN 4045197763228

Benämning

Utförande:

Med kylkanalspår.

Användningsdata:

  • För borrning, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
  • Högsta möjliga flexibilitet genom reducering av spänndiametern.
  • Stort vridmoment garanterar en högre spånavskiljningsvolym än vid direktfastspänning.
  • Rundgångsnoggrannhet ± 5 µm (systemnoggrannhet vid 3×D).
  • Rundgångsnoggrannhet ± 2 µm (ör reducerhylsa).
  • Kan användas i alla vanligen förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänndiameter 12 mm.