Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem 6 mm

Št. art.: 302135 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 6 mm
⌀ D 12 mm
Celotna dolžina L 47 mm
Natančnost krožnega teka sistema 5 µm
Vrsta izdelka Reducirna puša

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302135 6
EAN/GTIN 4045197763228

Opis

Izvedba:

Z zarezami za hladilni kanal.

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
  • Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
  • Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
  • Natančnost krožnega teka ±5 µm (natančnost sistema pri 3×D).
  • Natančnost krožnega teka ±2 µm (za reducirno pušo).
  • Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

Primerno za:

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s ⌀ vpenjanja 12 mm.