Opskårne reduktionspatroner med køling, ⌀ 12 mm, Spænde-⌀ D1: 4mm

Art.-nr.: 302135 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01200115
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 12 mm
Skaftdiameter 12 mm
Skaftlængde 47 mm
Spændelængde 16,5 mm
Udvendig diameter 19 mm
Længde, spændetang 47 mm
Standard DIN 6499
Spændeprofil rund
Med aksial kompensation nej
Med radialkompensation nej
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Med tætning nej
Intern køling er muligt ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype klemmebøsning
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302135 4
EAN/GTIN 4045197763204
Producentnummer 302135 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med kølekanalriller.

Anvendelse:

  • Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærpning.
  • Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
  • Maksimalt moment garanterer større spåntagningsvolumen i forhold til direkte spænding.
  • Rundløbsnøjagtighed ± 5 µm (systempræcision ved 3×D).
  • Rundløbsnøjagtighed ± 2 µm (til reduktionspatron).
  • Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Passer til:

Hydraulisk spændepatron med spænde-⌀ 12 mm.