{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | Cylinderskaft; Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk; metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 12 mm; 8 mm | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| Skaftdiameter DS | 12 mm; 8 mm | |
| Producentbetegnelse | Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, ⌀ 12 mm, Spann-⌀ D1: 8mm | |
| Spændediameter D1 | 8 mm | |
| Udvendig diameter D | 19 mm | |
| Længde, spændetang L | 47 mm | |
| Form | cylindrisk | |
| Spændeprofil | rund | |
| Rundløbsnøjagtighed ≤ | 2 µm | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | klembøsning | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 302135 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197763235 | |
| Producentnummer | 302135 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |