Tulejka redukcyjna z chłodzeniem, ⌀ 12 mm, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 302135 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm; 6 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 12 mm; 6 mm
Oznaczenie producenta Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, ⌀ 12 mm, Spann-⌀ D1: 6mm
Średnica mocowania D1 6 mm
Średnica zewnętrzna D 19 mm
Długość tulei mocującej L 47 mm
Platformy Kształt cylindryczny
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 2 µm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tuleja mocująca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302135 6
EAN / GTIN 4045197763228
Numer producenta 302135 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze szczelinami kanalików chłodziwa.

Zastosowanie:

  • Do wiercenia, rozwiercania, frezowania i ostrzenia narzędzi.
  • Maksymalna elastyczność dzięki redukcji średnicy zaciskowej.
  • Najwyższy moment obrotowy gwarantuje większą objętościową wydajność skrawania w porównaniu z mocowaniem bezpośrednim.
  • Dokładność ruchu obrotowego ± 5 µm (dokładność systemu przy 3×D).
  • Dokładność ruchu obrotowego ± 2 µm (dla tulejki redukcyjnej).
  • Możliwość stosowania we wszystkich dostępnych w handlu hydraulicznych uchwytach zaciskowych.

Pasuje do:

Hydrauliczne uchwyty zaciskowe o ⌀ chwytu 12 mm.