Gesleufde reduceerhuls met koeling, ⌀ 12 mm, Span-⌀ D1: 6mm

Artikelnummer: 302135 6
Korting
€ 120,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
⌀ D2 19 mm
⌀ D 12 mm
Totale lengte L 47 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem 5 µm
Producttype Reduceerhuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302135 6
EAN/GTIN 4045197763228
Nummer fabrikant 302135 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met koelkanaalsleuven.

Toepassing:

  • Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.
  • Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.
  • Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.
  • Rondloopnauwkeurigheid ± 5 µm (systeemnauwkeurigheid bij 3×D).
  • Rondloopnauwkeurigheid ± 2 µm (voor reduceerhuls).
  • Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.

T.b.v.:

Hydrodehn-spanhouder met span-⌀ 12 mm.