Beskrivelse:
SIMPLEX-serien 3012 har den populære kombination af TPE-soft og gummiblanding. Den blå TPE-soft-indsats (serie 3201) er den blødeste indsats i SIMPLEX-serien, stærkt dæmpende og dermed velegnet til følsomt arbejde. I modsætning til traditionelle gummihamre efterlader den ingen uønsket sort slibestøv.
Den mellemhårde gummiindsats (serie 3202) er meget slidstærk, dæmpende og lugtneutral og holder mange gange længere end en traditionel gummihammer.
Huset af tempereret støbejern har en integreret skaftbeskyttelseshylster, der sikrer høj brudfasthed.
Det langfibrede, meget stabile hickory-skaft er lakeret og ergonomisk formet.
I henhold til det smarte SIMPLEX-princip er alle komponenter udskiftelige og kan eftermonteres. Det sparer ikke kun penge, men også ressourcer.
Denne forhammer fås i D80 mm med en samlet vægt på 3.205 g og en samlet længde på 80 cm samt som forhammer med gummiindsats og fod (art. nr. 3012.281).
Produktkarakteristika:
- SIMPLEX-skånhammer i kombinationen TPE-soft (blå, blød, slidfri) / gummiblanding (sort, mediumhård, dæmpende, lugtfri, slidstærk).
- Hus af tempereret støbejern med integreret skaftbeskyttelseshylster og høj brudstyrke.
- Højkvalitets, vibrationsdæmpende, ergonomisk formet træskaft; håndtagsområdet er dobbeltlakeret (smudsafvisende).
- Alle dele er udskiftelige/kan eftermonteres, hvilket gør dem meget økonomiske og ressourcebesparende.
- Fås i D80 mm (totalvægt 3.205 g), også som forhammer med gummiindsats og fod (art. nr. 3012.281).
AnvendelsesområderHave-/landskabsarkitektur, opsætning af kantsten, murværk/trapper, hegn, stilladser, telte, præfabrikerede huse
Materialeskaft
Slagindsats 1
Slagindsats 2
- Gummisammensætning, sort
- middelhård
- dæmpende
- lugtneutral
kabinet