Martillo SIMPLEX, TPE blando/compuesto de goma; con carcasa de fundición maltense y mango de nogal americano, D=80 mm

Número de artículo: 3012.081
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 3012.081
EAN / GTIN 4030618312352
Número del fabricante 3012.081
Número L L70160 100457
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

La serie SIMPLEX 3012 cuenta con la popular combinación de TPE blando y compuesto de caucho. El inserto azul de TPE blando (serie 3201) es el más suave de la serie SIMPLEX, ofrece una gran amortiguación y, por lo tanto, es adecuado para trabajos delicados. A diferencia del martillo de goma convencional, no deja residuos negros indeseados.
El inserto de goma de dureza media (serie 3202) es muy resistente al desgaste, amortiguador e inodoro, y dura mucho más que un martillo de goma convencional.
La carcasa de fundición maltense cuenta con un manguito protector integrado que garantiza una alta resistencia a la rotura.
El mango de nogal americano, de fibra larga y muy estable, está lacado y tiene una forma ergonómica.
De acuerdo con el ingenioso principio SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y se pueden reequipar. Esto no solo protege el bolsillo, sino también los recursos.
Este martillo está disponible en D80 mm con un peso total de 3205 g y una longitud total de 80 cm, así como martillo con inserto de goma y soporte (n.º de art. 3012.281).
Características del producto:
  • Martillo SIMPLEX en combinación TPE-soft (azul, blando, sin abrasión) / composición de goma (negro, dureza media, amortiguador, inodoro, bajo desgaste).
  • Carcasa de fundición maleable con funda protectora integrada para el mango y alta resistencia a la rotura.
  • Mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones; zona de agarre con doble barnizado (resistente a la suciedad).
  • Todas las piezas son intercambiables/actualizables, por lo que resultan muy económicas y respetuosas con los recursos.
  • Disponible en D80 mm (peso total 3205 g), también como mazo con inserto de goma y soporte (n.º de art. 3012.281).
Ámbitos de aplicación
Jardinería/paisajismo, colocación de bordillos, albañilería/escaleras, construcción de vallas, andamios, carpas, casas prefabricadas

Material
Mango
  • Nogal negro
Insertar golpe 1
  • TPE blando, azul
  • sin abrasión
  • blanda
Insertar golpe 2
  • Composición de caucho, negro
  • dureza media
  • amortiguador
  • inodoro
carcasa
  • Fundición maleable