Ciocan SIMPLEX, compoziție TPE-soft / cauciuc; cu carcasă din fontă malaxată și mâner din lemn de hickory, D=80 mm

Cod articol.: 3012.081
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 3012.081
EAN / GTIN 4030618312352
Număr producător 3012.081
L-Număr L70160 100457
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Seria SIMPLEX 3012 dispune de combinația populară TPE-soft / compoziție din cauciuc. Inserția albastră din TPE moale (seria 3201) este cea mai moale inserție din seria SIMPLEX, cu o amortizare puternică și, prin urmare, potrivită pentru lucrări delicate. Spre deosebire de ciocanul tradițional din cauciuc, acesta nu lasă urme negre nedorite.
Inserția din cauciuc de duritate medie (seria 3202) este foarte rezistentă la uzură, amortizează șocurile, este inodoră și are o durată de viață mult mai lungă decât un ciocan tradițional din cauciuc.
Carcasa din fontă malaxată are un manșon de protecție integrat pentru mâner, care asigură o rezistență ridicată la rupere.
Mânerul din lemn de hickory cu fibre lungi, foarte stabil, este vopsit și are o formă ergonomică.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele sunt interschimbabile și pot fi înlocuite ulterior. Acest lucru nu numai că protejează portofelul, ci și resursele.
Acest ciocan este disponibil în dimensiunea D80 mm, cu o greutate totală de 3.205 g și o lungime totală de 80 cm, precum și ca ciocan cu inserție din cauciuc și suport (nr. art. 3012.281).
Caracteristici ale produsului:
  • Ciocan SIMPLEX în combinația TPE-soft (albastru, moale, fără abraziune) / compoziție din cauciuc (negru, mediu dur, amortizant, inodor, rezistent la uzură).
  • Carcasă din fontă temperată cu manșon de protecție integrat și rezistență ridicată la rupere.
  • Mâner din lemn de înaltă calitate, ergonomic, care amortizează vibrațiile; zona de prindere cu dublă acoperire (rezistentă la murdărie).
  • Toate piesele sunt interschimbabile/pot fi montate ulterior, fiind astfel foarte economice și economisind resursele.
  • Disponibil în D80mm (greutate totală 3.205g), de asemenea ca baros cu inserție din cauciuc și suport (nr. art. 3012.281).
Domenii de aplicare
Amenajarea grădinilor/peisajelor, montarea bordurilor, zidărie/montarea scărilor, construcția de garduri, construcția de schele, construcția de corturi, construcția de case prefabricate

Material
Mâner
  • Hickory
Inserție de lovire 1
  • TPE-soft, albastru
  • fără abraziune
  • netratat
Inserție de lovire 2
  • Compoziție din cauciuc, negru
  • semi-dur
  • cu efect de atenuare
  • fără miros
carcasă
  • Fontă maleabilă