Popis:
Řada SIMPLEX 3012 disponuje oblíbenou kombinací materiálů TPE-soft / gumová směs. Modrá vložka TPE-soft (série 3201) je nejměkčí vložkou v řadě SIMPLEX, má silné tlumicí vlastnosti a je proto vhodná pro citlivé práce. Na rozdíl od běžného gumového kladiva nezanechává nežádoucí černé otisky.
Středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je velmi odolná proti opotřebení, tlumí nárazy, je bez zápachu a vydrží mnohonásobně déle než běžné gumové kladivo.
Pouzdro z tvrzené litiny má integrovanou ochrannou objímku rukojeti, která zajišťuje vysokou odolnost proti zlomení.
Dlouhovláknitá, velmi stabilní rukojeť z hickory je lakovaná a ergonomicky tvarovaná.
V souladu s chytrým principem SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a lze je dodatečně doplnit. To šetří nejen peněženku, ale také zdroje.
Toto kladivo je k dispozici v rozměru D80 mm s celkovou hmotností 3 205 g a celkovou délkou 80 cm, stejně jako kladivo s gumovou vložkou a podstavcem (č. art. 3012.281).
Vlastnosti produktu:
- SIMPLEX-Šetrné kladivo v kombinaci TPE-soft (modrá, měkká, odolná proti oděru) / gumová směs (černá, středně tvrdá, tlumící, bez zápachu, odolná proti opotřebení).
- Tělo z tvárné litiny s integrovanou ochrannou objímkou rukojeti a vysokou odolností proti zlomení.
- Vysoce kvalitní, ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť tlumící vibrace; oblast úchopu s dvojitou povrchovou úpravou (odolná proti znečištění).
- Všechny díly jsou vyměnitelné / dodatečně montovatelné, takže jsou velmi ekonomické a šetří zdroje.
- K dispozici v provedení D80mm (celková hmotnost 3,205 g), dále jako kladivo s gumovou vložkou a podstavcem (č. art. 3012.281).
Oblasti použitíZahradní architektura/terénní úpravy, pokládání obrubníků, pokládání zdiva/schodů, stavba plotů, stavba lešení, stavba stanů, stavba montovaných domů
MateriálRukojeť
Nárazová vložka 1
- TPE-soft, modrá
- bez oděru
- měkké
Nárazová vložka 2
- Gumová sestava, černá
- středně tvrdý
- tlumící
- bez zápachu
skříň