Marteau SIMPLEX, TPE souple / composition caoutchouc ; avec corps en fonte malléable et manche en hickory, D = 80 mm

Réf.: 3012.081
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
Référence article 3012.081
EAN / GTIN 4030618312352
Réf. fabricant 3012.081
Article hors catalogue L70160 100457
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

La série SIMPLEX 3012 dispose de la combinaison très appréciée TPE souple / composition caoutchouc. L’embout bleu en TPE souple (série 3201) est l’embout le plus souple de la série SIMPLEX. Il offre un amortissement élevé et convient donc aux travaux délicats. Contrairement au marteau en caoutchouc traditionnel, il ne laisse aucune trace noire indésirable.
L’insert en caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l’usure, amortissant et inodore, et dure beaucoup plus longtemps qu’un marteau en caoutchouc traditionnel.
Le boîtier en fonte malléable est doté d’un manchon de protection intégré qui garantit une grande résistance à la rupture.
Le manche en hickory à fibres longues, très stable, est verni et de forme ergonomique.
Conformément au principe intelligent SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et peuvent être remplacés ultérieurement. Cela permet non seulement de ménager votre porte-monnaie, mais aussi les ressources.
Ce marteau de forgeron est disponible en D80 mm avec un poids total de 3 205 g et une longueur totale de 80 cm, ainsi qu’en marteau de forgeron avec insert en caoutchouc et socle (réf. 3012.281).
Caractéristiques du produit:
  • Marteau SIMPLEX dans la combinaison TPE-soft (bleu, souple, sans abrasion) / composition caoutchouc (noir, dureté moyenne, amortissant, inodore, faible usure).
  • Boîtier en fonte malléable avec manchon de protection intégré et haute résistance à la rupture.
  • Manche en bois ergonomique de haute qualité, amortissant les vibrations ; zone de préhension doublement vernie (résistante aux salissures).
  • Toutes les pièces sont interchangeables / remplaçables, ce qui les rend très économiques et préserve les ressources.
  • Disponible en D80 mm (poids total 3,205 g), également disponible en marteau avec insert en caoutchouc et socle (réf. 3012.281).
Domaines d’application
Aménagement de jardins/paysages, pose de bordures, maçonnerie/pose d’escaliers, construction de clôtures, échafaudages, tentes, maisons préfabriquées

Matériau
Manche
  • Hickory
Insert de frappe 1
  • TPE souple, bleu
  • sans marquage
  • douce
Insert de frappe 2
  • Composition du caoutchouc, noir
  • moyennement dur
  • amortissant
  • odeur neutre
boîtier
  • Fonte malléable