{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Radien-Wendeschneidplatte | |
| Basisform | firkantet | |
| Skærepladebredde | 9,48 mm | |
| Skæreplattetykkelse | 3,18 mm | |
| Skærepladelængde | 14,95 mm | |
| Skærepladeversion | højre | |
| Skærekantlængde | 14,95 mm | |
| Hjørneradius | 4 mm | |
| Hjørnevinkel | 88 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 11 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 11 grader | |
| Skærebetingelse | afbrudt | |
| Skærlængde, begrænset | 15 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | UNI | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | HOG | |
| Type | HB7525 | |
| Skærepladetykkelse | 3,18 mm | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | nej | |
| Antal skær | 4 stk. | |
| Indsatsretning | højre | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Skærebetingelse | afbrudt | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 4 stk. | |
| Vægt | 2 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 294510 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406706616 | |
| Producentnummer | 294510 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |