Radiusvendeskærsplatte, HB7525, Radius r: 5mm

Art.-nr.: 294510 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    109,50 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    91,24 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
861 styk på lager

Vælg variant og styktal

Radius r (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse Radien-Wendeschneidplatte
Tør bearbejdning betinget egnet
Olie egnet
Luft betinget egnet
Skærepladebredde 9,48 mm
Skæreplattetykkelse 3,18 mm
Skærepladelængde 15 mm
Skærepladeversion højre
Skærekantlængde 14,95 mm
Hjørneradius 5 mm
Hjørnevinkel 88 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 11 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 11 grader
Skærebetingelse afbrudt
Skærlængde, begrænset 15 mm
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Type HB7525
Produkttype Skæreplatte
Antal skær 5 stk.
Indsatsretning højre
Egnet til materiale universal
Toleranceklasse M
Bearbejdningsprocesser afstikning og notning (EEA)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype formafslutning
Vægt 2 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 294510 5
EAN/GTIN 4062406706630
Producentnummer 294510 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til drejning af konvekse radier på udvendige diametre eller i boringer.

Passer til:

Holder nr. 294500 og radiusfræser nr. 216825.