{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de fijación de la plaquita de corte |
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
|
|
| Clase |
HB7525
|
|
| Material de corte |
HC
|
|
| Radio angular R |
4 mm
|
|
| Recubrimiento |
con recubrimiento
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Forma básica |
forma cuadrada
|
|
| Grosor de la placa de corte S |
3,18 mm
|
|
| Longitud de la placa de corte L |
15 mm
|
|
| Altura del filo de corte |
3,18 mm
|
|
| Diámetro de la placa de corte d |
9,52 mm
|
|
| Condición de corte |
Sistema interrumpido
|
|
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. |
110 m/min
|
|
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. |
390 m/min
|
|
| Avance por vuelta mín. f |
0,1 mm/rev.
|
|
| Avance por vuelta máx. f |
0,4 mm/rev.
|
|
| Tipo de producto |
Plaquita de corte
|
|
| Para material |
Universal
|
|
| Tipo de fijación |
Perforación
|
|
| Condición de corte |
ligeramente interrumpido
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 294510 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406706616 | |
| Número del fabricante | 294510 4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |