{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Glodala s radijusom | unaprijed | |
Vrsta | HB7525 | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
s | 3,18 mm | |
l | 15 mm | |
dan | 9,52 mm | |
Posmak f | 0,1 - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 110 m/min - 390 m/min | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 294510 4 | |
EAN / GTIN | 4062406706616 |