{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Radiefräsning | framåt | |
Sort | HB7525 | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
s | 3,18 mm | |
l | 15 mm | |
d | 9,52 mm | |
Matning f | 0,1 - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 110 m/min - 390 m/min | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 294510 4 | |
EAN / GTIN | 4062406706616 |