{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Radiusfræsning | fremad | |
Type | HB7525 | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
s | 3,18 mm | |
l | 15 mm | |
d | 9,52 mm | |
Tilspænding f | 0,1 - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 110 m/min - 390 m/min | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 294510 4,5 | |
EAN/GTIN | 4062406706623 |