{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udvendig diameter D | 32,5 mm | |
| Samlet højde h | 27,5 mm | |
| Udførelse | med krave/flange | |
| Gevindstørrelse d | M10 | |
| Gevindstigning P | 1,25 mm | |
| Venstregevind | nej | |
| Overflade | pulverlakeret | |
| Produkttype | spændemøtrik | |
| Gevindtype | metrisk ISO-standardgevind | |
| Materiale | Metal |
| Artikelnummer | 2915286 | |
| EAN/GTIN | 4046459141747 | |
| Producentnummer | 2915286 | |
| L-nummer | L60160 112687 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |