tuerca de apriete rápido M10x1,25

Número de artículo: 2915286
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 2915286
EAN / GTIN 4046459141747
Número del fabricante 2915286
Número L L60160 112687
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Debido al diseño especial de la tuerca de apriete rápido, el ajuste en un husillo de tracción sin movimiento de giro solo es posible mediante el movimiento., Esto logra tiempos de montaje y sujeción muy cortos, así como una operación y ajuste simples

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 35 mm
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Rosca: M10x1,25
  • hexágono de accionamiento: 27 mm
  • Diámetro del asiento: 20,5 mm
  • Diámetro exterior: 30 mm
  • Tipo de accionamiento:
    • hidráulico
    • mecánico