{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre extérieur D | 32,5 mm | |
| Hauteur totale h | 27,5 mm | |
| Exécution | avec collerette / bride | |
| Taille de filetage d | M10 | |
| Pas de filetage P | 1,25 mm | |
| Filetage à gauche | non | |
| Surface | revêtement par poudre | |
| Type de produit | ecrous de serrage | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Matériau | Métal |
| Référence article | 2915286 | |
| EAN / GTIN | 4046459141747 | |
| Réf. fabricant | 2915286 | |
| Article hors catalogue | L60160 112687 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |