{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Średnica zewnętrzna D | 32,5 mm | |
| Wysokość całkowita h | 27,5 mm | |
| Wersja | Z kołnierzem | |
| Wielkość gwintu d | M10 | |
| Skok gwintu P | 1,25 mm | |
| Gwint lewoskrętny | nein | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Rodzaj produktu | Nakrętka mocująca | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Materiał | Metal |
| Artikelnummer | 2915286 | |
| EAN / GTIN | 4046459141747 | |
| Herstellernummer | 2915286 | |
| L-Nummer | L60160 112687 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |