piuliţă cu strângere rapidă M10x1,25

Cod articol.: 2915286
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Diametru exterior D 32,5 mm
Înălţimea totală H 27,5 mm
Execuție Cu guler / flanșă
Dimensiune filet d M10
Pasul filetului P 1,25 mm
Filet pe stânga nu
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs Piuliţă de strângere
Tip de filet Filet standard metric ISO
Material Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 2915286
EAN / GTIN 4046459141747
Număr producător 2915286
L-Număr L60160 112687
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Datorită designului special al piuliţă cu strângere rapidă, reglarea pe un ax de tragere fără mișcare de viraj este posibilă numai prin mișcare., acest lucru asigură timpi de asamblare și strângere foarte scurți, precum și o operare și reglare simplă

Caracteristică:

  • Cuprins: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 35 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Filet: M10x1,25
  • Șurub hexagonal de antrenare: 27 mm
  • Diametrul de montare: 20,5 mm
  • Diametru exterior: 30 mm
  • Tip de acționare:
    • hidraulic
    • mecanic