{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnější průměr D | 32,5 mm | |
| Celková výška h | 27,5 mm | |
| Provedení | S lemem / přírubou | |
| Rozměr závitu d | M10 | |
| Stoupání závitu P | 1,25 mm | |
| Levý závit | ne | |
| Povrch | s práškovým lakem | |
| Druh produktu | Upínací matice | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Materiál | Kov |
| Katalogové číslo | 2915286 | |
| EAN / GTIN | 4046459141747 | |
| Číslo výrobce | 2915286 | |
| L-číslo | L60160 112687 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |