CGHN 52-P8 Klingeholdere til dyb rillestegning og recesdrejning

Art.-nr.: 2860059
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2860059
EAN/GTIN 7291075039696
Producentnummer 2860059
L-nummer L23920 69

Betegnelse

Description:

Parting Off Indexable Holders, Cutting Depth Maximum (CDX) 43 mm, Overall Length (OAL) 190 mm

Feature:

  • Body Width (WB) 6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.4 mm
  • Cutting Depth Maximum (CDX) 43 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 190 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven