Nośnik ostrza do głębokiego rowkowania i toczenia rowków

Nr art.: 2860059
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2860059
EAN / GTIN 7291075039696
Numer producenta 2860059
Numer L L23920 69

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do odcinania, głębokość cięcia, maks. (CDX): 43 mm, długość całkowita (OAL): 190 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 6 mm
  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 7,4 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 43 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Liczba kieszeni (NOP) 2
  • Długość całkowita (OAL) 190 mm