CGHN 52-P8 Lames pour tournage et gorges profondes

Réf.: 2860059
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2860059
EAN / GTIN 7291075039696
Réf. fabricant 2860059
Article hors catalogue L23920 69

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 43 mm, Longueur hors tout (OAL) 190 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 6 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 43 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 190 mm