TGPAD 3L-T9 Adapter til TGMF /TGMP rilleskæring - drejeskær

Art.-nr.: 2850121
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TOP-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2850121
EAN/GTIN 7291075169164
Producentnummer 2850121
L-nummer L23920 2524

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 37,2 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 9 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 4 mm
  • Samlet længde (OAL) 37,2 mm
  • Skafthøjde (H) 30 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TOP-GRIP" Se alle