TGPAD 3L-T9 Adaptor pentru canelare TGMF /TGMP - Plăcuţe de strunjire

Cod articol: 2850121
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TOP-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2850121
EAN / GTIN 7291075169164
Număr producător 2850121
L-Număr L23920 2524

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru canelare TGMF /TGMP - Plăcuţe de strunjire

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 9 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4 mm
  • Lungime totală (OAL): 37.2 mm
  • Înălțimea cozii (H): 30 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate