TGPAD 3L-T9 Adattatori per Inserti TGMF/TGMP, per Scanalatura e Tornitura multidirezionale.

Codice art.: 2850121
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TOP-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2850121
EAN / GTIN 7291075169164
Codice del produttore 2850121
Numero-L L23920 2524

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 37.2 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 9 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Width (WF) 4 mm
  • Overall Length (OAL) 37.2 mm
  • Altezza stelo (H) 30 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TOP-GRIP" Visualizza tutto