TGPAD 3L-T9 Adaptéry pro drážkování TGMF /TGMP - soustružnické destičky

Č. pol.: 2850121
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TOP-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2850121
EAN/GTIN 7291075169164
Číslo výrobcu 2850121
Číslo L L23920 2524

Popis

Popis:

Upínací/stružnický nástroj, max. šířka řezu (CWX) 3 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 37,2 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 9 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4 mm
  • Celková délka (OAL) 37.2 mm
  • Výška dríku (H) 30 mm

Vhodné výrobky

Vložky