TGPAD 3L-T9 Adapters Carrying TGMF / TGMP Groove-Turn Inserts

Artikelnummer: 2850121
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TOP-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2850121
EAN/GTIN 7291075169164
Nummer fabrikant 2850121
L-nummer L23920 2524

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 37,2 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 9 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 4 mm
  • Totale lengte (OAL) 37,2 mm
  • Schachthoogte (H) 30 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles