TGMF 315 IC808 Tosidede skær til udvendig og indvendig bearbejdning

Art.-nr.: 6450112
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6450112
EAN/GTIN 7291075076134
Producentnummer 6450112
L-nummer L23940 155

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeskær, skæredybde, maks. (CDX) 11,4 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 11,4 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,5 mm
  • Dmin afstivning 20,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere