HLPGR 3225-12-A4.5-T30 Spændeholder til L-type LPGIR/L-skæreplader

Art.-nr.: 2801721
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801721
EAN/GTIN 7291075211917
Producentnummer 2801721
L-nummer L23920 1436

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 4,5 mm, samlet længde (OAL) 160 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 30 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4,5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 55 mm
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle