• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HLPGR 3225-12-A4.5-T30 Portaherramientas para Plaquitas LPGIR/L Tipo L

Número de artículo: 2801721
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801721
EAN / GTIN 7291075211917
Número del fabricante 2801721
Número L L23920 1436

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4.5 mm, Longitud total (OAL) 160 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 22.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 55 mm
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos