HLPGR 3225-12-A4.5-T30 Suport de prindere pentru plăcuțe de tăiere LPGIR/L de tip LPGIR/L

Cod articol: 2801721
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801721
EAN / GTIN 7291075211917
Număr producător 2801721
L-Număr L23920 1436

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru plăcuțe de tăiere LPGIR/L de tip LPGIR/L

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 30 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4.5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 55 mm
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate