LPGIR 12-9.5-4T6PR IC907 Skær til aksial og radial indstikning samt til underskæring af aksiale og radiale riller

Art.-nr.: 6405168
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6405168
EAN/GTIN 7291075281415
Producentnummer 6405168
L-nummer L23940 947

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 5,5 mm, skærebredde (CW) 4 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 200 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle