GHPCOR 12-25-4-6 Retvinklede kompakte værktøjsholdere til brug på drejebænke med glidende spindel og flerspindlede maskiner

Art.-nr.: 2801445
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 2801445
EAN/GTIN 7291075224184
Producentnummer 2801445
L-nummer L24140 81

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, samlet længde (OAL) 102 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 26 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 102 mm
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm