Kompaktowe uchwyty mocujące pod kątem prostym do użytku na tokarkach z wrzeciennikiem przesuwnym i tokarkach wielowrzecionowych

Nr art.: 2801445
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2801445
EAN / GTIN 7291075224184
Numer producenta 2801445
Numer L L24140 81

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 4 mm, długość całkowita (OAL): 102 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 26 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 4 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 25 mm
  • Długość całkowita (OAL) 102 mm
  • Wysokość trzonu (H) 12 mm
  • Szerokość trzonka (B) 12 mm