GHPCOR 12-25-4-6 Utensili perpendicolari con attacco quadro, da utlizzare su unità con piastrina universale su macchine automatiche.

Codice art.: 2801445
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 2801445
EAN / GTIN 7291075224184
Codice del produttore 2801445
Numero-L L24140 81

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Overall Length (OAL) 102 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 26 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 102 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm