GHPCOR 12-25-4-6 Perpendicular Square-Shank Tools for Use on Cross Slide Units of Swiss-Type and Automatic Machines

Artikelnummer: 2801445
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 2801445
EAN/GTIN 7291075224184
Nummer fabrikant 2801445
L-nummer L24140 81

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, totale lengte (OAL) 102 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 26 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 102 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm