GHPCOR 12-25-4-6 Pravoúhlé kompaktní držáky nástrojů pro použití na soustruzích s posuvnou hlavou a vícevřetenových strojích.

Č. pol.: 2801445
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 2801445
EAN/GTIN 7291075224184
Číslo výrobcu 2801445
Číslo L L24140 81

Popis

Popis:

Upínací/soustružnický držák nástrojů, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 102 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 26 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 102 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm