GAFG 105R-8 Adaptadores para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 2800565
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie CUT-GRIP
Profundidad de corte máx. tmax 25 mm
Diámetro de penetración mín. D1 105 mm
Diámetro de penetración máx. D2 160 mm
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 63,5 mm
Anchura b2 9 mm
Altura h1 42 mm
Anchura de tronzado w 8 mm
Posibilidad de tronzado axial sí
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo 2800565
EAN / GTIN 7291075054187
Número del fabricante 2800565
Número L L23920 2194

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm, Ancho de corte (CW) 8 mm, Longitud total (OAL) 63.5 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 160 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 105 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Ancho funcional (WF) 9 mm
  • Longitud total (OAL) 63.5 mm
  • Altura del mango (H) 42 mm