GAFG 105R-8 Adaptateurs pour usinages frontaux

Réf.: 2800565
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Profondeur de coupe max. tmax 25 mm
Diamètre de gorge min. D1 105 mm
Diamètre de gorge max. D2 160 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 63,5 mm
Largeur b2 9 mm
Hauteur h1 42 mm
Largeur de gorge w 8 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2800565
EAN / GTIN 7291075054187
Réf. fabricant 2800565
Article hors catalogue L23920 2194

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 63.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 160 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 105 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 9 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 63.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 42 mm