• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GAFG 105R-8 Adapter für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: 2800565
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie CUT-GRIP
Schnitttiefe max. tmax 25 mm
Durchmesser Einstich min. D1 105 mm
Durchmesser Einstich max. D2 160 mm
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Länge L 63,5 mm
Breite b2 9 mm
Höhe h1 42 mm
Stechbreite w 8 mm
axiales Stechen möglich ja
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2800565
EAN / GTIN 7291075054187
Herstellernummer 2800565
L-Nummer L23920 2194

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 63.5 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 160 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 105 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Funktionsbreite (WF) 9 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 63.5 mm
  • Schafthöhe (H) 42 mm