Inserto de corte DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC830, Ancho de tronzado w: 12mm

Número de artículo: 274149 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de tronzar
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Cantidad de cortes 1 ud.
Anchura de tronzado w 12 mm
Radio angular, derecha R 1,2 mm
Clase IC830
Material de corte MD
Para material Universal
Modelo de rompevirutas Y
Recubrimiento PVD
Serie DOVEIQGRIP
Denominación del fabricante TIGER 1212Y-IQ IC830
Longitud de la placa de corte L 14 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular, izquierda R 1,2 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 80 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 180 m/min
Avance por vuelta mín. f 0,2 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f 0,4 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante IC830
Designación plaquita de corte TIGER 1212Y-IQ
Dirección de uso neutro
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas sí
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 274149 12
EAN / GTIN 7291075316568
Número del fabricante 6411754

Descripción

Ejecución:

Rompeviruta Y: para el mecanizado de inmersión general. Formador de chips positivos. Corte suave.

Aplicación:

Para ranurado externo para grandes volúmenes de mecanizado.