Plaquette de coupe DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC830, Largeur de gorge w: 12mm

Réf.: 274149 12
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit plaquette pour usinage de gorges
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Nombre de lèvres 1 pc.
Largeur de gorge w 12 mm
Rayon d’angle, à droite R 1,2 mm
Nuance IC830
Nuance de coupe Carbure
Pour matériau Universel
Exécution brise-copeaux Y
Revêtement PVD
Série DOVEIQGRIP
Référence fabricant TIGER 1212Y-IQ IC830
Longueur plaquette L 14 mm
Exécution de la plaquette neutre
Rayon d’angle, à gauche R 1,2 mm
Vitesse de coupe application principale, min. 80 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 180 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,2 mm/tr
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,4 mm/tr
Nuances de coupe, désignation du fabricant IC830
Désignation de la plaquette TIGER 1212Y-IQ
Sens d’utilisation neutre
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Brise-copeaux oui
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 1 pc.
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 274149 12
EAN / GTIN 7291075316568
Réf. fabricant 6411754

Description

Exécution:

Brise-copeaux Y pour l’usinage de gorges général. Brise-copeaux positif. Coupe douce.

Utilisation:

Pour la réalisation de gorges, pour volumes d’usinage élevés.