• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Eco-grundholder med aftagelig klemmeliste, Skafthøjde h: 20mm

Art.-nr.: 274097 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skafthøjde h (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Samlet længde Li alt 94 mm
til klingehøjde h5 32 mm
Klemmeliste 279928 6
Klemmeskrue 279815 22
Produkttype Grundholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274097 20
EAN/GTIN 4062406840112
Producentnummer 274097 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til isætning af GARANT Eco stikklinger. Kan også anvendes til værktøjsholdere med skjulte spændeelementer.

Reservedel:

Gevindstift nr. 279832 2.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006319136. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse med reservedelssæt nr. 279833 1.