• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Eco-grundhållare med avtagbar klämlist, Skafthöjd h: 20mm

Art-nr.: 274097 20
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skafthöjd h (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig ja
totallängd Ltot 94 mm
för bladhöjd h5 32 mm
Klämlister 279928 6
Kläm-skruv 279815 22
Produktslag Grundhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 274097 20
EAN/GTIN 4062406840112
Tillverkarens nummer 274097 20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Användningsdata:

För insättning av GARANT Eco sticksvärd. Också för verktygsfästen med dolt liggande spännelement.

Reservdel:

Gängstift nr 279832 2.

Anmärkning:

Kylvätsketillförsel bara möjlig i kombination med GARANT Master Eco-fästen nr 319006319136. Extra anslutningsmöjlighet via slangkoppling med anslutningssats nr 279833 1.