{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Innenkühlung |
ja
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch und radial
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
mit Kühlschmierstoffaustritt, radial
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig; werkstückseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Vierkantaufnahme
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 2 |
Prismaaufnahme
|
|
| Trennstellenkodierung |
VKT20200115
|
|
| Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 |
PMD32040110
|
|
| Aufnahmeform |
Standard; Standard
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch; metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
20 mm; 32 mm
|
|
| Aufnahmeart |
Zapfen
|
|
| Serie |
Eco
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Eco-Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste
|
|
| Schnittstelle maschinenseitig |
Vierkant 20
|
|
| Funktionshöhe h1 |
32 mm
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1; Trennstelle 2
|
|
| Produktart |
Grundhalter
|
|
| h5 |
32 mm
|
|
| Lges |
94 mm
|
|
| Länge gesamt L |
94 mm
|
|
| Höhe gesamt H1 |
36 mm
|
|
| Breite gesamt B1 |
20 mm
|
|
| Form |
Stechschwert-Aufnahme
|
|
| Innenkühlung möglich |
ja
|
|
| Gewicht |
0,75 kg
|
|
| Inhalt |
1 St.
|
| Artikelnummer | 274097 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406840112 | |
| Herstellernummer | 274097 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |