Osnovno držalo Eco z odstranljivim listom, Višina držala h: 20mm

Št. art.: 274097 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina držala h (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Celotna dolžina Lcelotna 94 mm
za višino lista h5 32 mm
Vpenjalna letev 279928 6
Vpenjalni vijak 279815 22
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 274097 20
EAN/GTIN 4062406840112
Številka proizvajalca 274097 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za vstavljanje listov za zarezovanje GARANT Eco. Tudi za vpenjala orodij s skritimi vpenjalnimi elementi.

Rezervni del:

Navojni zatič št. 279832 2.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z vpenjalom GARANT Master Eco art. 319006319136. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave s priključno garnituro št. 279833 1.